品番 : EA557AL-1A
品名 : ドライバーハンドル(打撃対応・手元六角付)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 7755-H |
|---|---|---|---|
| 全長 | 99mm | 六角対辺 | 1/4”(6.35mm) |
| 重量 | 98g | 材質 | ハンドル:PP、TPE ボルスター:ステンレス 座金:炭素鋼 |
| 電動ドライバー用ビットが使える差替式ドライバーハンドル | |||
| スパナを使って本締めができるボルスター付き | |||
| ハンマーで叩ける貫通タイプ | |||
| 固く締まったネジはハンマーを使い、ドライバーで叩き込むと緩みやすくなります。 | |||
| ハンマーで叩く場合は片頭ビットをご使用ください。(両頭ビットの場合、とがった先端がハンドル内部を傷つける恐れがあります。) | |||
| マグネット付き | |||
| RoHS2 適合品 | |||
| ※ビットは付属しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/23 22:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA611AT-2 : #2x135mm [+]ビット(打撃可) |
| オプション | EA611AT-3 : #3x135mm [+]ビット(打撃可) |
| オプション | EA611AT-6 : 6.0x0.9x135mm [-]ビット(打撃可) |
