詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AT-2

品名 : #2x135mm [+]ビット(打撃可)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AK-22C
サイズ #2 全長 135mm
六角シャンク 1/4”(6.35mm) 材質 クロムモリブデンバナジウム鋼
重量 37g
手動インパクトドライバー用ビット
先端ブラック+ニッケルメッキ処理
片頭ビット
マグネット付き
RoHS2適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

410 (税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/16 19:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0534ページ
バリエーション一覧
EA611AT-2 #2x135mm [+]ビット(打撃可)
EA611AT-3 #3x135mm [+]ビット(打撃可)
EA611AT-6 6.0x0.9x135mm [-]ビット(打撃可)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top