詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557AL-10A

品名 : 4本組 [+ -]ドライバーセット(差替式/打撃可)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
入組み点数 4 <セット内容> (+)#2・#3
(-)6mm
ドライバーハンドル
刃厚 (-)6mm:0.9mm ビット全長 135mm
ドライバーハンドル 89mm 差込六角対辺 1/4”
工具袋サイズ 290×100(H)mm
手動インパクトドライバー用ビット
先端ブラック+ニッケルメッキ処理
片頭ビット
ハンマーで叩ける座金付(ハンドル後端)
ハンドルはスパナを使って本締めができるボルスター付き
打撃可・手元六角付き
※工具袋は予告なく色、材質は変更する事がございます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,400 (税抜)/ 3,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/31 06:08現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0544ページ
ウェブカタログ画像
  • ※工具袋は予告なく色、材質は変更する事がございます。
  • ハンマーで叩ける座金付(ハンドル後端)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top