品番 : EA611AT-6
品名 : 6.0x0.9x135mm [-]ビット(打撃可)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AK-22C |
|---|---|---|---|
| サイズ | (-)6×0.9mm | 全長 | 135mm |
| 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 |
| 重量 | 37g | ||
| 手動インパクトドライバー用ビット | |||
| 先端ブラック+ニッケルメッキ処理 | |||
| 片頭ビット | |||
| マグネット付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
410 円(税抜)/ 451 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/16 19:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0534ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611AT-2 #2x135mm [+]ビット(打撃可) |
| EA611AT-3 #3x135mm [+]ビット(打撃可) |
| EA611AT-6 6.0x0.9x135mm [-]ビット(打撃可) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA557AL-1 : ドライバーハンドル(打撃可・手元六角付) |
| 関連商品 | EA557AL-10A : 4本組 [+ -]ドライバーセット(差替式/打撃可) |
| 本体 | EA557AL-1A : ドライバーハンドル(打撃対応・手元六角付) |
| 本体 | EA557AL-2 : #2x135mm [+]ドライバー(差替式) |
ウェブカタログ画像
拡大
