詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557AM-1

品名 : #1x 75mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 先端 (+)#1
軸径 5mm 軸長 75mm
重量 50g 生産国 日本
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感
押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状
先端マグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

350 (税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 268

(2026/05/04 05:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0516ページ
バリエーション一覧
EA557AM-1 #1x 75mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
EA557AM-2 #2x100mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
EA557AM-2L #2x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
EA557AM-3 #3x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • マグネット付き

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top