品番 : EA557AM-2
品名 : #2x100mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 先端 | (+)#2 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 6.3mm | 軸長 | 100mm |
| 重量 | 94g | 生産国 | 日本 |
| ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 | |||
| 押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
495 円(税抜)/ 545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/04 05:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0516ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557AM-1 #1x 75mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) |
| EA557AM-2 #2x100mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) |
| EA557AM-2L #2x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) |
| EA557AM-3 #3x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) |
