品番 : EA557AN-2H
品名 : #2x100mm [+]ドライバー(手元六角 電工)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 先端×軸径 | #2×6.3mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 100mm | ||
| 手にフィットするショートグリップ | |||
| 六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能 | |||
| 手元部分に六角付(対辺12mm) | |||
| マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/11/09 07:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0516ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557AN-2H #2x100mm [+]ドライバー(手元六角 電工) |
| EA557AN-3H #3x150mm [+]ドライバー(手元六角 電工) |

