品番 : EA557AS-150A
品名 : 8.0x150mm [-]ドライバー
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 刃幅×刃厚 | (-)8×1.1mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 150mm | グリップ材質 | エラストマー (※電気は通しません。) |
| 生産国 | 日本 | ||
| 滑りにくく、力の入るスリット形状 | |||
| グリップエンドは握りやすい六角形状 | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 104 (2026/11/09 07:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0513ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557AS-75 5.5x 75mm [-]ドライバー |
| EA557AS-100 5.5x100mm [-]ドライバー |
| EA557AS-100A 6.0x100mm [-]ドライバー |
| EA557AS-150 6.0x150mm [-]ドライバー |
| EA557AS-150A 8.0x150mm [-]ドライバー |
