詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557AS-75

品名 : 5.5x 75mm [-]ドライバー

仕様

メーカー ESCOオリジナル 刃幅×刃厚 (-)5.5×0.8mm
軸長 75mm グリップ材質 エラストマー
(※電気は通しません。)
生産国 日本
滑りにくく、力の入るスリット形状
グリップエンドは握りやすい六角形状
先端マグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

470 円(税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/11/09 07:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0513ページ
バリエーション一覧
EA557AS-75 5.5x 75mm [-]ドライバー
EA557AS-100 5.5x100mm [-]ドライバー
EA557AS-100A 6.0x100mm [-]ドライバー
EA557AS-150 6.0x150mm [-]ドライバー
EA557AS-150A 8.0x150mm [-]ドライバー
ウェブカタログ画像
  • マグネット付き

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top