品番 : EA557AS-2L
品名 : #2x150mm [+]ドライバー
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 先端×軸径 | (+)#2×6mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 150mm | グリップ材質 | エラストマー ※電気は通しません。 |
| 生産国 | 日本 | ||
| 滑りにくく、力の入るスリット形状 | |||
| グリップエンドは握りやすい六角形状 | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 63 (2026/10/20 00:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0513ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557AS-1 #1x 75mm [+]ドライバー |
| EA557AS-1L #1x100mm [+]ドライバー |
| EA557AS-2 #2x100mm [+]ドライバー |
| EA557AS-2L #2x150mm [+]ドライバー |
| EA557AS-3 #3x150mm [+]ドライバー |
