詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557AS-3

品名 : #3x150mm [+]ドライバー

仕様

メーカー ESCOオリジナル 先端×軸径 (+)#3×8mm
軸長 150mm グリップ材質 エラストマー
※電気は通しません。
生産国 日本
滑りにくく、力の入るスリット形状
グリップエンドは握りやすい六角形状
先端マグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

840 円(税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 155

(2026/10/19 23:35現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0513ページ
バリエーション一覧
EA557AS-1 #1x 75mm [+]ドライバー
EA557AS-1L #1x100mm [+]ドライバー
EA557AS-2 #2x100mm [+]ドライバー
EA557AS-2L #2x150mm [+]ドライバー
EA557AS-3 #3x150mm [+]ドライバー
ウェブカタログ画像
  • マグネット付き

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top