品番 : EA557AT-75
品名 : 4.0x 75mm [-]ドライバー(絶縁)
グリップはポリオレフィン系樹脂製で滑りにくく力の入るスリット形状です
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 先端 | 4mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 0.8mm | 耐電圧 | 1000V |
| 軸長 | 75mm | 生産国 | 日本 |
| 安全性と耐久性向上のための二重絶縁被膜 | |||
| グリップはポリオレフィン系樹脂製で滑りにくく力の入るスリット形状 | |||
| グリップエンドは握りやすい六角形状 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
665 円(税抜)/ 732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 116 (2026/09/11 03:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0219ページ 0513ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557AT-75 4.0x 75mm [-]ドライバー(絶縁) |
| EA557AT-100 5.0x100mm [-]ドライバー(絶縁) |
| EA557AT-150 5.0x150mm [-]ドライバー(絶縁) |

