品番 : EA557AV-150
品名 : 6.0x150mm [-]ドライバー(貫通柄)
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 刃幅×刃厚(mm) | 6×0.9 |
---|---|---|---|
軸長(mm) | 150 | ||
滑りにくく、力の入るスリット形状 | |||
打撃できる貫通柄 | |||
グリップエンドは握りやすい六角形状 | |||
先端マグネット付 | |||
生産国 | 日本 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/04 03:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0539ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA557AV-75 5.5x 75mm [-]ドライバー(貫通柄) |
EA557AV-100 5.5x100mm [-]ドライバー(貫通柄) |
EA557AV-100A 6.0x100mm [-]ドライバー(貫通柄) |
EA557AV-150 6.0x150mm [-]ドライバー(貫通柄) |
EA557AV-150A 8.0x150mm [-]ドライバー(貫通柄) |