品番 : EA557AV-2
品名 : #2x100mm [+]ドライバー(貫通柄)
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | #2 |
---|---|---|---|
軸径(mm) | 6 | 軸長(mm) | 100 |
滑りにくく、力の入るスリット形状 | |||
打撃できる貫通柄 | |||
グリップエンドは握りやすい六角形状 | |||
先端マグネット付 | |||
生産国 | 日本 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 126 (2024/04/28 18:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0539ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA557AV-1 #1x 75mm [+]ドライバー(貫通柄) |
EA557AV-1L #1x100mm [+]ドライバー(貫通柄) |
EA557AV-2 #2x100mm [+]ドライバー(貫通柄) |
EA557AV-2L #2x150mm [+]ドライバー(貫通柄) |
EA557AV-3 #3x150mm [+]ドライバー(貫通柄) |