品番 : EA557AV-3
品名 : #3x150mm [+]ドライバー(貫通柄)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | (+)#3 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 8mm | 軸長 | 150mm |
| 生産国 | 日本 | ||
| 滑りにくく、力の入るスリット形状 | |||
| 打撃できる貫通柄 | |||
| グリップエンドは握りやすい六角形状 | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 106 (2026/08/08 07:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0513ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557AV-1 #1x 75mm [+]ドライバー(貫通柄) |
| EA557AV-1L #1x100mm [+]ドライバー(貫通柄) |
| EA557AV-2 #2x100mm [+]ドライバー(貫通柄) |
| EA557AV-2L #2x150mm [+]ドライバー(貫通柄) |
| EA557AV-3 #3x150mm [+]ドライバー(貫通柄) |
