詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557AY-2

品名 : #2x100mm [+]ドライバー(落下防止リング付)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 先端 (+)#2
軸径 φ6.3mm 軸長 100mm
全長 202mm 生産国 日本
グリップエンドが手の平に収まりスムーズに回転し指先での早回しができる「クイックターンハンドル」を採用
手の平で押しつけながら回すことでカムアウトを防止し安定した作業を実現
落下防止リング付き
先端マグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

480 円(税抜)/ 528 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 53

(2026/11/08 15:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0515ページ

代替品

EA557AY-40
  • 品番

    EA557AY-40

  • コメント

    違い:セット品、軸長

バリエーション一覧
EA557AY-2 #2x100mm [+]ドライバー(落下防止リング付)
EA557AY-2L #2x150mm [+]ドライバー(落下防止リング付)
ウェブカタログ画像
  • リング部分は空転する為、セーフティーループ等がからみません。
  • プラスドライバーねじ対応表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top