品番 : EA557AY-2L
品名 : #2x150mm [+]ドライバー(落下防止リング付)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 先端 | (+)#2 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | φ6.3mm | 軸長 | 150mm |
| 全長 | 252mm | 生産国 | 日本 |
| グリップエンドが手の平に収まりスムーズに回転し指先での早回しができる「クイックターンハンドル」を採用 | |||
| 手の平で押しつけながら回すことでカムアウトを防止し安定した作業を実現 | |||
| 落下防止リング付き | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/08 08:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0515ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557AY-2 #2x100mm [+]ドライバー(落下防止リング付) |
| EA557AY-2L #2x150mm [+]ドライバー(落下防止リング付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA557AY-40 : 2本組/150mm [+ -]ドライバー(落下防止付) |
ウェブカタログ画像
拡大

