品番 : EA557BM-100BA
品名 : 6x100mm [-]絶縁ドライバー(細軸)
狭所に便利な細軸仕様。トーション効果でカムアウトを防止します
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 刃幅 | (-)6mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 0.9mm | 軸長 | 100mm |
| 細軸径 | φ6mm | ハンドル径 | 42mm |
| 生産国 | 日本 | ||
| ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 | |||
| 押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 | |||
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 203 (2026/09/29 14:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557BM-100AA 5x100mm [-]絶縁ドライバー(細軸) |
| EA557BM-100BA 6x100mm [-]絶縁ドライバー(細軸) |
| EA557BM-150A 6x150mm [-]絶縁ドライバー(細軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
