詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557BM-150A

品名 : 6x150mm [-]絶縁ドライバー(細軸)

狭所に便利な細軸仕様。トーション効果でカムアウトを防止します

仕様

メーカー ESCOオリジナル 刃幅 (-)6mm
刃厚 0.9mm 軸長 150mm
細軸径 φ6mm ハンドル径 42mm
生産国 日本
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感
押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状
1000V絶縁
追加説明
アイコン
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/29 14:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA557BM-100AA 5x100mm [-]絶縁ドライバー(細軸)
EA557BM-100BA 6x100mm [-]絶縁ドライバー(細軸)
EA557BM-150A 6x150mm [-]絶縁ドライバー(細軸)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top