詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557C-1

品名 : #1x 75mm [+]ドライバー(クリスタル)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 先端 (+)#1
軸径 5mm 軸長 75mm
耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れたアセテート樹脂を使用したクリスタルハンドル
先端マグネット付き
安心の日本製
追加説明
アイコン
カタログ価格

390 円(税抜)/ 429 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 147

(2026/11/08 15:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0512ページ

代替品

EA557DC-1
  • 品番

    EA557DC-1

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA557C-1 #1x 75mm [+]ドライバー(クリスタル)
EA557C-2 #2x100mm [+]ドライバー(クリスタル)
ウェブカタログ画像
  • マグネット付き

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top