品番 : EA557C-2
品名 : #2x100mm [+]ドライバー(クリスタル)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 先端 | (+)#2 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 6mm | 軸長 | 100mm |
| 耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れたアセテート樹脂を使用したクリスタルハンドル | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 安心の日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 280 (2026/11/08 15:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0512ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557C-1 #1x 75mm [+]ドライバー(クリスタル) |
| EA557C-2 #2x100mm [+]ドライバー(クリスタル) |

