詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557DC-0

品名 : #0x 50mm [+]ドライバー

仕様

メーカー ESCOオリジナル 先端 (+)#0
軸径 4.0mm 軸長 50mm
生産国 日本
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感
先端マグネット付き
水銀は含まれていません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

395 (税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 149

(2026/08/08 07:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0514ページ

代替品

EA557CA-0
  • 品番

    EA557CA-0

  • コメント

    #0x75mm 軸φ3.0mm

バリエーション一覧
EA557DC-0 #0x 50mm [+]ドライバー
EA557DC-1 #1x 75mm [+]ドライバー
EA557DC-2 #2x100mm [+]ドライバー
EA557DC-3 #3x150mm [+]ドライバー
ウェブカタログ画像
  • マグネット付き

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top