品番 : EA557DC-50
品名 : 4.0x 50mm [-]ドライバー
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 刃幅 | (-)4mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 0.6mm | 軸長 | 50mm |
| 生産国 | 日本 | ||
| ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感 | |||
| マグネット付き | |||
| 水銀は含まれていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/08 08:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0514ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557DC-50 4.0x 50mm [-]ドライバー |
| EA557DC-75 5.5x 75mm [-]ドライバー |
| EA557DC-100 6.0x100mm [-]ドライバー |
| EA557DC-150B 8.0x150mm [-]ドライバー |

