詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557DC-75

品名 : 5.5x 75mm [-]ドライバー

仕様

メーカー ESCOオリジナル 刃幅 (-)5.5mm
刃厚 0.8mm 軸長 75mm
生産国 日本
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感
マグネット付き
水銀は含まれていません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

525 円(税抜)/ 578 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 104

(2026/11/08 15:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0514ページ
バリエーション一覧
EA557DC-50 4.0x 50mm [-]ドライバー
EA557DC-75 5.5x 75mm [-]ドライバー
EA557DC-100 6.0x100mm [-]ドライバー
EA557DC-150B 8.0x150mm [-]ドライバー
ウェブカタログ画像
  • マグネット付き

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top