品番 : EA557DD-1
品名 : #1x 75mm [+]ドライバー(手元六角付)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 先端 | (+)#1 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 5.5mm | 軸長 | 75mm |
| 手元六角対辺 | 12mm | 生産国 | 日本 |
| 六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能 | |||
| ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感 | |||
| マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 199 (2026/11/09 06:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0514ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557DD-1 #1x 75mm [+]ドライバー(手元六角付) |
| EA557DD-2 #2x100mm [+]ドライバー(手元六角付) |
| EA557DD-3 #3x150mm [+]ドライバー(手元六角付) |

