詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557DD-2

品名 : #2x100mm [+]ドライバー(手元六角付)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 先端 (+)#2
軸径 6.3mm 軸長 100mm
手元六角対辺 12mm 生産国 日本
六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感
マグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

560 円(税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 114

(2026/11/09 06:59現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0514ページ

代替品

EA557DE-2
バリエーション一覧
EA557DD-1 #1x 75mm [+]ドライバー(手元六角付)
EA557DD-2 #2x100mm [+]ドライバー(手元六角付)
EA557DD-3 #3x150mm [+]ドライバー(手元六角付)
ウェブカタログ画像
  • 手元六角付でスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めが可能

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top