品番 : EA557DF-1
品名 : #1x 75mm [+]ドライバー(貫通柄)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 先端 | (+)#1 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 5.5mm | 軸長 | 75mm |
| 生産国 | 日本 | ||
| ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感 | |||
| 貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 | |||
| マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 185 (2026/09/23 21:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0514ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557DF-1 #1x 75mm [+]ドライバー(貫通柄) |
| EA557DF-2 #2x100mm [+]ドライバー(貫通柄) |
| EA557DF-2L #2x150mm [+]ドライバー(貫通柄) |
| EA557DF-3 #3x150mm [+]ドライバー(貫通柄) |
