詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557DF-2

品名 : #2x100mm [+]ドライバー(貫通柄)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 先端 (+)#2
軸径 6.3mm 軸長 100mm
生産国 日本
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。
マグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

785 (税抜)/ 864 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 213

(2025/04/30 18:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0524ページ

代替品

EA557AV-2
  • 品番

    EA557AV-2

  • コメント

    仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA557DF-1 #1x 75mm [+]ドライバー(貫通柄)
EA557DF-2 #2x100mm [+]ドライバー(貫通柄)
EA557DF-2L #2x150mm [+]ドライバー(貫通柄)
EA557DF-3 #3x150mm [+]ドライバー(貫通柄)
ウェブカタログ画像
  • 貫通柄
  • マグネット付き

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top