詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557DF-10

品名 : 2本組 [+ -]ドライバー(貫通柄)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 入組み点数 2
<セット内容> (+)#2
(-)6.0mm
軸径 (+)#2:6.3mm
刃厚 (-)6.0:1.0mm 軸長 100mm
工具袋サイズ 250×100mm キャンバス工具袋付 EA925MC-11A(250×100mm)
生産国 日本
打撃できる貫通柄タイプ
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感
マグネット付き
キャンバス工具袋付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,950 (税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/17 22:20現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0514ページ
ウェブカタログ画像
  • 貫通柄

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top