品番 : EA557DF-100
品名 : 6.0x100mm [-]ドライバー(貫通柄)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 刃幅 | (-)6.0mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 1.0mm | 軸長 | 100mm |
| 生産国 | 日本 | ||
| 貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 | |||
| ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感 | |||
| マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 199 (2026/11/21 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0514ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557DF-75 5.5x 75mm [-]ドライバー(貫通柄) |
| EA557DF-100 6.0x100mm [-]ドライバー(貫通柄) |
| EA557DF-150 6.0x150mm [-]ドライバー(貫通柄) |
