品番 : EA557DF-150
品名 : 6.0x150mm [-]ドライバー(貫通柄)
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 刃幅×刃厚(mm) | 6.0×1.0 |
---|---|---|---|
軸長(mm) | 150 | ||
マグネット付 | |||
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 | |||
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感 | |||
生産国 | 日本 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
835 円(税抜)/ 919 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 44 (2024/04/20 11:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0542ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA557DF-75 5.5x 75mm [-]ドライバー(貫通柄) |
EA557DF-100 6.0x100mm [-]ドライバー(貫通柄) |
EA557DF-150 6.0x150mm [-]ドライバー(貫通柄) |
EA557DF-150B 8.0x150mm [-]ドライバー(貫通柄) |