品番 : EA557DM-1
品名 : #1 x 75mm [+]ドライバー(貫通型・木柄)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 180-1×75 |
|---|---|---|---|
| 先端 | #1 | 軸径 | 5.5mm |
| 軸長 | 75mm | ||
| 握りやすく使いやすい三角断面の木柄ハンドル | |||
| 貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 | |||
| マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/23 12:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0527ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557DM-1 #1 x 75mm [+]ドライバー(貫通型・木柄) |
| EA557DM-3 #3 x150mm [+]ドライバー(貫通型・木柄) |

