詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557DM-3

品名 : #3 x150mm [+]ドライバー(貫通型・木柄)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 180-3×150
先端 #3 軸径 8.0mm
軸長 150mm
握りやすく使いやすい三角断面の木柄ハンドル
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。
マグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/13 12:35現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0527ページ

代替品

EA557AV-3
  • 品番

    EA557AV-3

  • コメント

    スリット形状ハンドル

バリエーション一覧
EA557DM-1 #1 x 75mm [+]ドライバー(貫通型・木柄)
EA557DM-3 #3 x150mm [+]ドライバー(貫通型・木柄)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 三角断面の木柄ハンドル
  • 貫通柄の為、ハンマーでたたけます
  • マグネット付き

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top