品番 : EA557DR-0
品名 : #0 x 75mm [+]ドライバー(貫通型/木柄)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 170 |
|---|---|---|---|
| 先端 | #0 | 軸径 | 5.5mm |
| 軸長 | 75mm | 全長 | 177mm |
| 材質 | 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 グリップ:ブナ材 |
||
| 親しみやすいオーソドックスな木柄ハンドルは大きなトルクを生み出します。 | |||
| 貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 | |||
| 先端は高精度ブラックポイント仕上げ | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/06/28 15:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0517ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557DR-0 #0 x 75mm [+]ドライバー(貫通型/木柄) |
| EA557DR-1 #1 x 75mm [+]ドライバー(貫通型/木柄) |
| EA557DR-2 #2 x100mm [+]ドライバー(貫通型/木柄) |
| EA557DR-3 #3 x150mm [+]ドライバー(貫通型/木柄) |
| EA557DR-4 #4 x200mm [+]ドライバー(貫通型/木柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
