詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557DR-4

品名 : #4 x200mm [+]ドライバー(貫通型/木柄)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 170
先端 #4 軸径 9.0mm
軸長 200mm 全長 349mm
材質 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼
グリップ:ブナ材
親しみやすいオーソドックスな木柄ハンドルは大きなトルクを生み出します。
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。
先端は高精度ブラックポイント仕上げ
先端マグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,600 (税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/02 18:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0517ページ
バリエーション一覧
EA557DR-0 #0 x 75mm [+]ドライバー(貫通型/木柄)
EA557DR-1 #1 x 75mm [+]ドライバー(貫通型/木柄)
EA557DR-2 #2 x100mm [+]ドライバー(貫通型/木柄)
EA557DR-3 #3 x150mm [+]ドライバー(貫通型/木柄)
EA557DR-4 #4 x200mm [+]ドライバー(貫通型/木柄)
ウェブカタログ画像
  • 親しみやすいオーソドックスな木柄ハンドル\n※本商品色はブラックです。
  • ハンマーで叩ける大型貫通用座金\n※本商品色はブラックです。
  • マグネット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top