詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557DR-150

品名 : 8.0x150mm [-]ドライバー(貫通型/木柄)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 刃幅 (-)8mm
刃厚 1.0mm 軸長 150mm
全長 283mm 生産国 日本
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。
木柄タイプ
先端は高精度ブラックポイント仕上げ
先端マグネット付
追加説明
アイコン
カタログ価格

945 円(税抜)/ 1,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 105

(2026/11/09 06:59現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0517ページ
バリエーション一覧
EA557DR-75 5.5x 75mm [-]ドライバー(貫通型/木柄)
EA557DR-100 6.0x100mm [-]ドライバー(貫通型/木柄)
EA557DR-125 7.0x125mm [-]ドライバー(貫通型/木柄)
EA557DR-150 8.0x150mm [-]ドライバー(貫通型/木柄)
EA557DR-200 9.0x200mm [-]ドライバー(貫通型/木柄)
EA557DR-250 10.0x250mm [-]ドライバー(貫通型/木柄)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 貫通柄
  • マグネット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top