詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557DR-200

品名 : 9.0x200mm [-]ドライバー(貫通型/木柄)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 170
刃幅 9.0mm 刃厚 1.1mm
軸長 200mm 全長 349mm
材質 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼
グリップ:ブナ材
重量 260g
親しみやすいオーソドックスな木柄ハンドルは大きなトルクを生み出します。
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。
先端は高精度ブラックポイント仕上げ
先端マグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,600 (税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/04/01 04:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0517ページ
バリエーション一覧
EA557DR-75 5.5x 75mm [-]ドライバー(貫通型/木柄)
EA557DR-100 6.0x100mm [-]ドライバー(貫通型/木柄)
EA557DR-125 7.0x125mm [-]ドライバー(貫通型/木柄)
EA557DR-150 8.0x150mm [-]ドライバー(貫通型/木柄)
EA557DR-200 9.0x200mm [-]ドライバー(貫通型/木柄)
EA557DR-250 10.0x250mm [-]ドライバー(貫通型/木柄)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 親しみやすいオーソドックスな木柄ハンドル\n※本商品色はブラックです。
  • ハンマーで叩ける大型貫通用座金\n※本商品色はブラックです。
  • マグネット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top