品番 : EA557DR-306
品名 : 6.0x0.9x300mm [-]ドライバー(貫通型/木柄)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 刃幅 | (-)6mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 0.9mm | 軸長 | 300mm |
| 生産国 | 日本 | ||
| 貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 | |||
| 木柄タイプ | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 18:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0517ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557DR-306 6.0x0.9x300mm [-]ドライバー(貫通型/木柄) |
| EA557DR-310 10x1.2x300mm [-]ドライバー(貫通型/木柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
