詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557DR-310

品名 : 10x1.2x300mm [-]ドライバー(貫通型/木柄)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 刃幅 (-)10mm
刃厚 1.2mm 軸長 300mm
生産国 日本
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。
木柄タイプ
先端マグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 123

(2026/11/23 18:18現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0517ページ
バリエーション一覧
EA557DR-306 6.0x0.9x300mm [-]ドライバー(貫通型/木柄)
EA557DR-310 10x1.2x300mm [-]ドライバー(貫通型/木柄)
ウェブカタログ画像
  • マグネット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top