詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557SA-1

品名 : #1x 80mm [+]ドライバー(絶縁)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 E30401
1000V絶縁
先端 #1 軸長 80mm
軸径 5mm 全長 185mm
材質 金属部:クロムバナジウム鋼
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
追加説明
カタログ価格

800 円(税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/06 05:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0220ページ
バリエーション一覧
EA557SA-1 #1x 80mm [+]ドライバー(絶縁)
EA557SA-2 #2x100mm [+]ドライバー(絶縁)
EA557SA-3 #3x150mm [+]ドライバー(絶縁)
ウェブカタログ画像
  • プラスドライバーねじ対応表

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top