品番 : EA557SA-2
品名 : #2x100mm [+]ドライバー(絶縁)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | E30402 |
|---|---|---|---|
| 1000V絶縁 | |||
| 先端 | #2 | 軸長 | 100mm |
| 軸径 | 6mm | 全長 | 215mm |
| 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 | ||
| グリップはEN60900規格に準じて製造されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/25 19:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0220ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557SA-1 #1x 80mm [+]ドライバー(絶縁) |
| EA557SA-2 #2x100mm [+]ドライバー(絶縁) |
| EA557SA-3 #3x150mm [+]ドライバー(絶縁) |

