詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557ST-0

品名 : #0x 60mm [+]ドライバー(絶縁)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 4665VDE-0N
サイズ (+)#0 軸長(mm) 60
全長 145mm 重量 35g
1000V絶縁
DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,690 (税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/13 02:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0217ページ
バリエーション一覧
EA557ST-0 #0x 60mm [+]ドライバー(絶縁)
EA557ST-1 #1x 80mm [+]ドライバー(絶縁)
EA557ST-2 #2x100mm [+]ドライバー(絶縁)
EA557ST-3 #3x150mm [+]ドライバー(絶縁)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA557ST-2です
  • ※画像は、EA557ST-2です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top