品番 : EA557ST-1
品名 : #1x 80mm [+]ドライバー(絶縁)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 4665VDE-1N |
|---|---|---|---|
| サイズ | (+)#1 | 軸長(mm) | 80 |
| 全長 | 185mm | 重量 | 47g |
| 1000V絶縁 | |||
| DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/14 02:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0217ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557ST-0 #0x 60mm [+]ドライバー(絶縁) |
| EA557ST-1 #1x 80mm [+]ドライバー(絶縁) |
| EA557ST-2 #2x100mm [+]ドライバー(絶縁) |
| EA557ST-3 #3x150mm [+]ドライバー(絶縁) |
ウェブカタログ画像
拡大
