品番 : EA557SV-0
品名 : #0x 60mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 4670VDE-0N |
|---|---|---|---|
| サイズ(PZ) | #0 | 軸長(mm) | 60 |
| 全長 | 145mm | 重量 | 36g |
| 1000V絶縁 | |||
| ガンメタル仕上げ | |||
| DRALL+タイプの1000V絶縁ポジドライブドライバー | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/27 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0217ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557SV-0 #0x 60mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁) |
| EA557SV-1 #1x 80mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁) |
| EA557SV-2 #2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA557SV-2です
