詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557SV-1

品名 : #1x 80mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 4670VDE-1N
サイズ(PZ) #1 軸長(mm) 80
全長 185mm 重量 46g
1000V絶縁
ガンメタル仕上げ
DRALL+タイプの1000V絶縁ポジドライブドライバー
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,800 (税抜)/ 3,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/13 12:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0217ページ
バリエーション一覧
EA557SV-0 #0x 60mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
EA557SV-1 #1x 80mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
EA557SV-2 #2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top