詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557SV-25

品名 : T25x100mm [TORX]ドライバー(絶縁)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 4675VDE-T25N
サイズ T25 軸長(mm) 100
全長 205mm 先端外形寸法 4.4mm
重量 51g
1000V絶縁
DRALL+タイプの1000V絶縁ヘクスローブドライバー
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,070 (税抜)/ 3,377 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/06/01 19:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0217ページ
バリエーション一覧
EA557SV-8 T8x 60mm [TORX]ドライバー(絶縁)
EA557SV-10 T10x 60mm [TORX]ドライバー(絶縁)
EA557SV-15 T15x 75mm [TORX]ドライバー(絶縁)
EA557SV-20 T20x100mm [TORX]ドライバー(絶縁)
EA557SV-25 T25x100mm [TORX]ドライバー(絶縁)
EA557SV-30 T30x100mm [TORX]ドライバー(絶縁)
ウェブカタログ画像
※画像はEA557SV-20です
  • ※画像はEA557SV-20です
  • ※画像はEA557SV-20です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top