品番 : EA557SV-30
品名 : T30x100mm [TORX]ドライバー(絶縁)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 4675VDE-T30N |
|---|---|---|---|
| サイズ | T30 | 軸長(mm) | 100 |
| 全長 | 215mm | 先端外形寸法 | 5.5mm |
| 重量 | 93g | ||
| 1000V絶縁 | |||
| DRALL+タイプの1000V絶縁ヘクスローブドライバー | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/01 19:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0217ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA557SV-20です
