品番 : EA557WC
品名 : 4本組 ビスブレイクスタビードライバー
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 入組み点数 | 4 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | (+)#1・#2・#3 (-)6mm |
軸径 | (+)#1:5.0 (+)#2:6.0 (+)#3:7.0 (-)#6:6.0 |
| 軸長 | 23mm | 全長 | 70mm |
| 材質 | 刃先:特殊合金鋼 ハンドル:TPE、PP 座金:炭素鋼 |
ホルスター | H10mm |
| なめたネジも新しいネジも両方回せる | |||
| 叩いて新たなネジ溝を作り出します | |||
| 狭い箇所に使える貫通スタービー | |||
| スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドル | |||
| ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状 | |||
| スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。 | |||
| 手元六角10mmのスパナがかけれます。 | |||
| マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,930 円(税抜)/ 3,223 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 12:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0527ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA557WC-21 : #1x 23mm [+]ブレイクビスドライバー |
| セット商品 | EA557WC-22 : #2x 23mm [+]ブレイクビスドライバー |
| セット商品 | EA557WC-23 : #3x 23mm [+]ブレイクビスドライバー |
| セット商品 | EA557WC-26 : 6.0x23mm [-]ブレイクビスドライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
