詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557WC-23

品名 : #3x 23mm [+]ブレイクビスドライバー

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 3985
商品名 ワニドラJr 用途 狭い箇所のなめてしまったネジはずしに
刃先 (+)#3 軸径 7mm
軸長 23mm 全長 70mm
材質 刃先:特殊合金鋼 ハンドル:TPE、PP 座金:炭素鋼 重量 58g
なめたネジも新しいネジも両方回すことができます。
叩いて新たなネジ溝を作り出す特殊刃先形状
ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状(すべり止めリブ付T形)
スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。(手元六角10mm)
マグネット付き
RoHS2適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

760 円(税抜)/ 836 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/05 06:13現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0527ページ
バリエーション一覧
EA557WC-21 #1x 23mm [+]ブレイクビスドライバー
EA557WC-22 #2x 23mm [+]ブレイクビスドライバー
EA557WC-23 #3x 23mm [+]ブレイクビスドライバー
ウェブカタログ画像
  • 叩いて新たなネジ溝を作り出す
  • 単位(mm)

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top