詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557WC-22

品名 : #2x 23mm [+]ブレイクビスドライバー

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 3985
商品名 ワニドラJr 用途 狭い箇所のなめてしまったネジはずしに
刃先 (+)#2 軸径 6mm
軸長 23mm 全長 70mm
材質 刃先:特殊合金鋼 ハンドル:TPE、PP 座金:炭素鋼 重量 57g
なめたネジも新しいネジも両方回すことができます。
狭い箇所に使える貫通スタービー
叩いて新たなネジ溝を作り出す特殊刃先形状
スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドル
ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状
スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。
手元六角10mm スパナがかけれます。
ハンマーで叩ける座金付き
マグネット付き
RoHS2適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

720 (税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/03/19 23:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0527ページ
バリエーション一覧
EA557WC-21 #1x 23mm [+]ブレイクビスドライバー
EA557WC-22 #2x 23mm [+]ブレイクビスドライバー
EA557WC-23 #3x 23mm [+]ブレイクビスドライバー
EA557WC-26 6.0x23mm [-]ブレイクビスドライバー
ウェブカタログ画像
  • 指をハンマーで叩くのを防ぐ
  • 叩いて新たなネジ溝を作り出す
  • 単位(mm)

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top